TOGT 090305-GF IC908 Obračalne rezalne ploščice za globoke izvrtine s 3 rezalnimi robovi, s širokim ravnalnim robom in geometrijo lomilca odrezkov

Št. art.: 5567391
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5567391
EAN/GTIN 7291075404401
Številka proizvajalca 5567391
L-število L24250 13

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, kotni polmer (RE) 0,5 mm, premer Incircle (IC) 8,32 mm, debelina rezalnega vložka (s) 3 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 8,32 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico