ICK 108 IC907 Vrtalne glave za DCN-svedre

Št. art.: 5567247
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567247
    EAN/GTIN 7291075271218
    Številka proizvajalca 5567247
    L-število L24050 708

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezila (DC) 10,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 10,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Kot napada 30 stopinj
    • Premer reza (DC) 10,8 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 3,77 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 10,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,2 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 2,43 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico