{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 280 - 360 | |
Stopnja preciznosti | srednje fina | |
Struktura koprene | 280 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 100 mm | |
Dolžina | 200 mm | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M-oznaka | DF | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556148 280 | |
EAN/GTIN | 8410001134376 | |
Številka proizvajalca | OLD65225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura gobic iz brusne koprene, 60 kosov Durable Flex 280
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | A Very Fine | A Very Fine |
Širina | 100 | 100 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | rdeča | rdeča |
Stopnja preciznosti | srednje fina | srednje fina |
Primerjava zrnatosti | 280 ;360 | 280 ;360 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |