{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 240 - 280 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Struktura koprene | 220 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina valja | 100 mm | |
Dolžina role | 10 m | |
Izvedba | A Fine | |
Barva | zelena | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku |
Številka izdelka | 556110 220 | |
EAN/GTIN | 4045197557278 | |
Številka proizvajalca | 556110 220 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Brusna koprena v zvitku 220
po ponudbi
Na zalogi
253 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
243 kosov na zalogi
|
|
Izvedba | A Fine | A Fine | A Fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | zelena | zelena | rdeča |
Širina valja | 100 | 115 | 115 |
Dolžina role | 10 | 10 | 10 |
Struktura koprene | 220 | 220 | 220 |
Vrsta izdelka | Brusna koprena v zvitku | Brusna koprena v zvitku | Brusna koprena v zvitku |