{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 240 - 280 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Struktura koprene | 220 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 158 mm | |
Dolžina | 224 mm | |
Izvedba | A Fine | |
3M-oznaka | WR-SH | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556000 220 | |
EAN/GTIN | 54046719934695 | |
Številka proizvajalca | 07557 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gobica iz brusne koprene 220
po ponudbi
Na zalogi
7.719 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
3.690 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
2.648 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Širina | 158 | 152 | 158 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | rdeča | zelena | rdeča |
Primerjava zrnatosti | 240 ;280 | 240 ;280 | 240 ;280 |
Dolžina | 224 | 229 | 224 |
Struktura koprene | 220 | 220 | 220 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |