{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 180 - 220 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Struktura koprene | 100 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 158 mm | |
Dolžina | 224 mm | |
Izvedba | A Medium | |
3M-oznaka | WR-SH | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 556000 100 | |
EAN/GTIN | 3134375444491 | |
Številka proizvajalca | 7000068027 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Gobica iz brusne koprene, 158×224 mm, Struktura koprene: 100
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
1.084 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
10
Kosov
|
|
Izvedba | A Medium | A Medium |
Širina | 158 mm | 158 mm |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | groba | groba |
Dolžina | 224 mm | 224 mm |
Struktura koprene | 100 | 100 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |