{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerjava zrnatosti | 280 - 360 | |
Stopnja preciznosti | srednje fina | |
Struktura koprene | 280 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Širina | 152 mm | |
Dolžina | 228 mm | |
Izvedba | A Very Fine | |
3M-oznaka | CF-PRO | |
Barva | rdeča | |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene |
Številka izdelka | 555999 280 | |
EAN/GTIN | 480116492690 | |
Številka proizvajalca | 64926 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gobica iz brusne koprene CF-PRO 280
po ponudbi
Na zalogi
3.442 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
po ponudbi
Na zalogi
7.086 kosov na zalogi
od
1
Kosov
od
20
Kosov
|
|
Širina | 152 | 152 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Barva | rdeča | rdeča |
Stopnja preciznosti | srednje fina | srednje fina |
Primerjava zrnatosti | 280 ;360 | 280 ;360 |
Dolžina | 228 | 229 |
Vrsta izdelka | Gobica iz brusne koprene | Gobica iz brusne koprene |