Disk za grobo čiščenje z držalom (SiC), XT-ZS, ⌀ plošče: 75mm

Št. art.: 555930 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,24 € / kos
  • od 10 kos
    12,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
760 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja trdote zelo trda
Stopnja preciznosti zelo groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 75 mm
Debelina 15 mm
Debelina plošče 15 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 8.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555930 75
EAN/GTIN 4054596605817
Številka proizvajalca 7100192707

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.
Stabilnost robov, ekstremno visoka zmogljivost odstranjevanja in življenjska doba. Idealno za odstranjevanje škaje.

Uporaba:

Radialna uporaba na gibkih gredeh in premih brusilnikih. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.