Garnitura za poliranje, 9-delna, s polirnimi pastami in vpenjalnim trnom ⌀ 6 mm Unipol® 100 mm

Št. art.: 555750 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
150 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ obroča 100 mm
⌀ izvrtine 10 mm
Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555750 100
EAN/GTIN 4013349602022
Številka proizvajalca L008011105

Opis

Izvedba:

Garnitura za poliranja ⌀ 100 mm s polirno ploščo iz sisala in 2 polirnih plošč iz polirne koprene za tri faze poliranja predhodnega poliranja, izravnavanja in poliranja z visokim sijajem (poliranje do sijaja). Tri suklajene polirne paste (vel. BROWN, WHITE in BLUE). Z navodili za poliranje.
Dobava z vpenjalnim trnom ⌀ 6 mm (za vrtalni stroj oz. gibljivo gred).

Uporaba:

Primerno za vse kovine (INOX, jeklo, aluminij, medenina).