RC90MT 1205M0-SM IC8250 Okrogel, 7-stopinjski pozitivni prosti kot, za predhodno in končno struženje

Št. art.: 5550389
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550389
EAN/GTIN 7291075102864
Številka proizvajalca 5550389
L-število L23950 931

Opis

Opis:

WSP - struženje/izrezovanje utorov, oblikovalec trsk SM, polmer vogala (RE) 6 mm, premer notranjega kroga (IC) 12 mm, debelina rezalne ploščice (S) 5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer SM
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 2 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "CHAMTURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico