LNMX 110408R-HT IC807 Tangencialno vpeta obračalna rezilna ploščica s 4 rezalnimi robovi in pozitivnim kotom odrezka za visoke stopnje raziglevanja

Št. art.: 5550350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550350
EAN/GTIN 7291075176216
Številka proizvajalca 5550350
L-število L24260 9

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HT, polmer vogala (RE) 0,8 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 11,4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HT
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 11 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 11,4 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,15 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico