Pahljačasti brusni lonec (A) 60X40 mm

Št. art.: 555000 60X40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,34 € / kos
  • od 10 kos
    6,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
265 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 60
    ⌀ glave 60 mm
    Širina glave 40 mm
    ⌀ držala 6 mm
    Priporočeno število vrtljajev 8.000 min-1
    Maksimalno število vrtljajev 12.000 min-1
    Vrsta izdelka Pahljačasti brus

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 555000 60X40
    EAN/GTIN 4045197241276
    Številka proizvajalca 555000 60X40

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
    Brusne lamele so v obliki lonca nameščene okoli osi orodja z vbočenim jedrom. Držalo ⌀ 6 mm.

    Uporaba:

    Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.
    Posebej primerni za čelno in obodno brušenje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico