{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554973 80X50 | |
EAN/GTIN | 4045197804037 | |
Številka proizvajalca | 554973 80X50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pahljačasti brusi Brusna koprena (SiC) 80X50 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.083 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
185 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
⌀ glave | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Širina glave | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 / 240 | 280 | 280 | 280 |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | A | A | A | ZA |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |