Pahljačasti brusi Brusna koprena (SiC) 40X20 mm

Št. art.: 554971 40X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    6,06 € / kos
  • od 10 kos
    5,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glaveךirina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
⌀ glave 40 mm
Širina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 7.500 min-1
Maksimalno število vrtljajev 14.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554971 40X20
EAN/GTIN 4045197803955
Številka proizvajalca 554971 40X20

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo ⌀ 6 mm.
Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) z ostrimi robovi za agresivno brušenje in rahlo sijajno obdelano površino.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico