Pahljačasti brus Brusna koprena (A), groba, ⌀ glave × širina glave: 40X20mm

Št. art.: 554950 40X20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,12 € / kos
  • od 10 kos
    4,27 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.024 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
⌀ glave 40 mm
Širina glave 20 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 7.500 min-1
Maksimalno število vrtljajev 14.000 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 554950 40X20
EAN/GTIN 4045197241177
Številka proizvajalca 554950 40X20
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo ⌀ 6 mm.
Brusna koprena z običajnim korundom (A). Ustvari enakomerno, mat obdelano površino.

Uporaba:

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico