{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 100 / 80 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554910 80X50 | |
EAN/GTIN | 4045197241108 | |
Številka proizvajalca | 554910 80X50 |