Pahljačasti brus (SiC) 30X10 mm

Št. art.: 554670 30X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    3,41 € / kos
  • od 10 kos
    2,84 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
336 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 120
⌀ glave 30 mm
Širina glave 10 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 16.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 25.400 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554670 30X10
EAN/GTIN 4045197241009

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele so posipane s brusnimi zrni iz silicijevega karbida (SiC). Držalo ⌀ 6 mm.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.