{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 80 | |
⌀ glave | 30 mm | |
Širina glave | 10 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 16.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.400 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554660 30X10 | |
EAN/GTIN | 4045197240989 | |
Številka proizvajalca | 554660 30X10 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |