Klasični izvijači VDE Slim, komplet v kompaktnem kovčku iz visokokakovostne tkanine 2 v 1, za vijake z zarezami in križnimi vijaki

Št. art.: 5542.SU SL GY
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5542.SU SL GY
EAN/GTIN 7610733284641
Številka proizvajalca PB 5542.SU SL GY
L-število L60060 3131

Opis

Opis:

  • Klasični vitki izvijači VDE, komplet v kompaktnem kovčku iz visokokakovostne tkanine z rolojem 2 v 1
  • za vijake z zarezami in križnimi vijaki
  • osnovna oprema za električna dela, v delavnici, doma ali na poti, vsestranska uporaba
  • zelo izolirani do 1000 V AC / 1500 V DC po IEC/EN 60900, preizkušeno VDE, varno delo
  • preizkušeno VDE, varno delo do 1000 voltov izmeničnega toka ali 1500 voltov enosmernega toka
  • s premerom rezila, zmanjšanim do konice, za globoko vijačenje in napenjalce vzmeti
  • precizne, dimenzijsko natančne konice, optimalno prileganje v vijake
  • tanek ročaj, varčen pri prostoru in idealen za fino nastavljanje
  • barvna oznaka za posamezno vrsto vijaka, hitro prepoznavanje
  • šest kakovostnih orodij je pregledno razporejenih, pripravljenih za takojšnjo uporabo
  • valeč kovček 2v1: Zvitek je mogoče obesiti tako vodoravno kot navpično, zvitek je kompakten transportni kovček
  • izdelan iz trpežne poliestrske tkanine, zaradi PVC prevleke ga je mogoče prati in enostavno čistiti
.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico