Pahljačasti brusi (CER), Zrnatost 80, ⌀ glaveךirina glave: 60X30mm

Št. art.: 554160 60X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,74 € / kos
  • od 10 kos
    8,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
961 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glaveךirina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
⌀ glave 60 mm
Širina glave 30 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 8.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 12.700 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554160 60X30
EAN/GTIN 4045197803825
Številka proizvajalca 554160 60X30

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele s keramičnimi brusnimi zrni (CER).

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Pahljačasti brusi (CER), Zrnatost 80, ⌀ glaveךirina glave: 60X30mm

Pahljačasti brusi (CER), Zrnatost 80, ⌀ glaveךirina glave: 60X30mm

po ponudbi
Na zalogi
961 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
899 kosov na zalogi
od 1  Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
od 1  Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
743 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,34 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,45 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
740 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
881 kosov na zalogi
od 1  Kosov
10,74 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
8,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Priporočeno število vrtljajev 8.000 min-1 8.000 min-1 8.000 min-1 8.000 min-1 8.000 min-1 8.000 min-1
⌀ glave 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Širina glave 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Zrnatost 80 60 80 120 120 60
Kratica za brusno sredstvo Keramika A A A Keramika Keramika
⌀ držala 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Vrsta izdelka Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico