Pahljačasti brus za INOX, Zrnatost 60, ⌀ glave × širina glave: 30X10mm

Št. art.: 554110 30X10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,02 € / kos
  • od 10 kos
    3,35 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave × širina glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 60
⌀ glave 30 mm
Širina glave 10 mm
⌀ držala 6 mm
Priporočeno število vrtljajev 16.000 min-1
Maksimalno število vrtljajev 25.400 min-1
Vrsta izdelka Pahljačasti brus

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554110 30X10
EAN/GTIN 4045197235527
Številka proizvajalca 554110 30X10

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrni iz običajnega korunda (A). Z vezivom za aktivno brušenje za INOX.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Pahljačasti brus za INOX, Zrnatost 60, ⌀ glave × širina glave: 30X10mm

Pahljačasti brus za INOX, Zrnatost 60, ⌀ glave × širina glave: 30X10mm

po ponudbi
Na zalogi
733 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
429 kosov na zalogi
od 1  Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
3,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.496 kosov na zalogi
od 1  Kosov
3,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
2,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
716 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
983 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
513 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,72 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
4,77 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ glave 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Širina glave 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Zrnatost 60 80 120 60 80 120
Maksimalno število vrtljajev 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1 25.400 min-1
Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A) Brusna zrna iz korunda (A) Brusna zrna iz korunda (A) Keramična brusna zrna (CER) Keramična brusna zrna (CER) Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo A A A Keramika Keramika Keramika
Vrsta izdelka Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus Pahljačasti brus

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico