Gumijasti brusni krožniki, ⌀ stebla 8 mm polfina 75 mm

Št. art.: 554092 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 75 mm
Vpenjalo na strani orodja Zunanji navoj za hitro vpenjanje
Vpenjalo na strani stroja ⌀ držala 6 mm
⌀ držala 6 mm
za hitrovpenjalni sistem Roloc™
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554092 75
EAN/GTIN 2050001032874
Številka proizvajalca 7000061499

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje brusnih diskov s hitrovpenjalnim sistemom z zunanjim navojem (Roloc™, Combidisc®).
Gumijasti brusni krožniki z vgrajenim 1/4-colskim vpenjalom in 6 mm držalom. Montaža na vreteno M14 z adapterjem art. 554081.
Hitrovpenjalni sistem Roloc™ omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Primerne kotne brusilnike najdete pod art. 079325.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico