{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 50 mm | |
Vpenjalo na strani orodja | Zunanji navoj za hitro vpenjanje | |
Vpenjalo na strani stroja | ⌀ držala 6 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
za hitrovpenjalni sistem | Roloc™ | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik |
Številka izdelka | 554089 50 | |
EAN/GTIN | 4046719810581 | |
Številka proizvajalca | 7000062724 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Gumijasti brusni krožniki, ⌀ stebla 8 mm trda, Zunanji ⌀: 50mm
po ponudbi
Na zalogi
208 kosov na zalogi
23,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
175 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vpenjalo na strani stroja | ⌀ držala 6 mm | ⌀ držala 6 mm | |
Vpenjalo na strani orodja | Zunanji navoj za hitro vpenjanje | Zunanji navoj za hitro vpenjanje | |
Zunanji ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 30.000 min-1 |
za hitrovpenjalni sistem | Roloc™ | ||
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik | Oporni brusni krožnik |