Plošča za zaključno obdelavo iz brusne koprene (CER) PN-DR, ⌀ 50,8 mm, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 554068 100
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,78 € / kos
  • od 50 kos
    1,48 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
3.081 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Primerjava zrnatosti 100
Stopnja preciznosti groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 50,8 mm
Izvedba A coarse
Maksimalno število vrtljajev 23.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554068 100
EAN/GTIN 638060893005
Številka proizvajalca 7100264090
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Univerzalna in zmogljiva najlonska brusna koprena v kombinaciji s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni (CER) za visoko zmogljivost odstranjevanja in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico