Plošča za zaključno obdelavo 280

Št. art.: 554042 280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,80 € / kos
  • od 50 kos
    1,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.084 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Najlonska koprena
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti fina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 50,8 mm
Izvedba A very fine
Maksimalno število vrtljajev 23.000 min-1
Vrsta izdelka Brusna koprena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554042 280
EAN/GTIN 4062406300715
Številka proizvajalca 554042 280

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Univerzalna in zmogljiva najlonska brusna koprena.

Uporaba:

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.
Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete do art. 573510 naprej.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico