{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 60 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 19.100 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 554032 60 | |
EAN/GTIN | 4045197966735 | |
Številka proizvajalca | 554032 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Lamelni brusni disk (ZA), ⌀ 50,8 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 60 | 60 |
Maksimalno število vrtljajev | 19.100 min-1 | 19.100 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 50,8 mm |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | Keramika |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk | Lamelni brusni disk |