{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 80 | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554024 80 | |
EAN/GTIN | 4007220778555 | |
Številka proizvajalca | 4007220778555 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brusna plošča Combidisc® (SiC) 80
po ponudbi
Na zalogi
1.759 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.336 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.192 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.219 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,92 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 | 20.000 min-1 |
⌀ plošče | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm | 76,2 mm |
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | Običajni korund (A) | Keramična zrna | Keramična brusna zrna (CER) |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | A | Keramika | Keramika |
Brusna podlaga | Podlaga iz steklenih vlaken | |||
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča |