{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 36 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554023 36 | |
EAN/GTIN | 4007220778470 | |
Številka proizvajalca | 4007220778470 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Brusna plošča Combidisc® (SiC), ⌀ 50,8 mm, Zrnatost: 36
po ponudbi
Na zalogi
387 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
1,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.503 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
1,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.362 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.725 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
1,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
406 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,98 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | Keramika | A | Keramika | ZA |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča | Brusna plošča |