{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 50 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554018 50 | |
EAN/GTIN | 4045197966124 | |
Številka proizvajalca | 554018 50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusna plošča (ZA) 50
po ponudbi
Na zalogi
594 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,93 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
594 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 50 | 50 |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 76,2 mm |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | ZA |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča |