{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554014 36 | |
EAN/GTIN | 50076308896893 | |
Številka proizvajalca | 7100100974 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusna plošča 787C, ⌀ 50,8 mm, Zrnatost: 36
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19.271 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,73 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 36 | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | ZA |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča |