Garnitura samopritrdilnih brusnih listov, (SiC), 100-delna, ⌀ 21 mm, Zrnatost: 80

Št. art.: 553970 80
Nastavi ceno 100 kos (0,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 80
⌀ plošče 21 mm
Trn za rezkarje Samopritrdilni
Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 553970 80
EAN/GTIN 4027497148400
Številka proizvajalca A3302018080
Proizvajalec LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zadnja stran diskov je kaširana z velurjem z zankami in je v povezavi s samopritrdilnim gumijastim brusnim krožnikom art. 553995 samopritrdilna. Za hitro menjavo diska.

Uporaba:

Na mikro brusnih sistemih. Za največjo delovno hitrost glejte samopritrdilni gumijasti brusni krožnik art. 553995.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico