Garnitura samopritrdilnih brusnih listov (A), 100-delna 80

Št. art.: 553960 80
Nastavi ceno 100 kos (0,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Brusna zrna iz korunda (A)
    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 80
    ⌀ plošče 21 mm
    Trn za rezkarje Samopritrdilni
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 553960 80
    EAN/GTIN 4027497148011
    Številka proizvajalca A3300018080

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Zadnja stran diskov je kaširana z velurjem z zankami in je v povezavi s samopritrdilnim gumijastim brusnim krožnikom art. 553995 samopritrdilna. Za hitro menjavo diska.

    Uporaba:

    Na mikro brusnih sistemih. Za največjo delovno hitrost glejte samopritrdilni gumijasti brusni krožnik art. 553995.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico