{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 553955 120 | |
EAN/GTIN | 4045197526304 | |
Številka proizvajalca | 553955 120 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusna plošča (A) 120
po ponudbi
Na zalogi
2.037 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
491 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,87 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 120 | 120 |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 | 20.000 |
⌀ plošče | 76,2 | 76,2 |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Keramična brusna zrna (CER) |
Kratica za brusno sredstvo | A | Keramika |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča |