{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 60 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 553950 60 | |
EAN/GTIN | 4045197331090 | |
Številka proizvajalca | 553950 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusna plošča (A), ⌀ 50,8 mm, Zrnatost: 60
po ponudbi
Na zalogi
30.506 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9.520 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,07 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 60 | 60 |
Maksimalno število vrtljajev | 25.000 min-1 | 25.000 min-1 |
⌀ plošče | 50,8 mm | 50,8 mm |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | ZA |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča |