Pahljačasti brusni obroč (ZA), zrnatost 60 srednje grobi, ⌀ objemke × širina objemke: 45X30mm

Št. art.: 553821 45X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,88 € / kos
  • od 10 kos
    7,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ objemke × širina objemke (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Cirkonijev korund
Kratica za brusno sredstvo ZA
Zrnatost 60
Stopnja preciznosti srednje groba
Oblika tulca cilindrična
Zunanji ⌀ 60 mm
⌀ tulca 45 mm
Širina tulca 30 mm
Maksimalno število vrtljajev 12.700 min-1
Vrsta izdelka Lamelni brusilni tulec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553821 45X30
EAN/GTIN 4045197723154
Številka proizvajalca 553821 45X30

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Gumijasto telo z zarezami se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusni obroč. Brusni obroč, ki ne drsi, lahko uporabite po celi širini in hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi ga obrnete v smeri zarez). Združljivi le z obrušenimi sistemi nosilcev brusnih obročev.
Tesno ob čvrstem jedru nameščene brusne lamele iz brusnega platna s cirkonijevim korundom (ZA). Z enakomerno obrabo posamičnih lamel se stalno sprošča novo brusno platno, s čemer se za mnogokrat podaljša življenjska doba in zmogljivost odstranjevanja.

Uporaba:

Brusni obroči se uporabljajo pretežno za obdelavo površine, ki zahtevajo večje odvzemanje materiala − tudi na robovih.
Za agresivno obdelavo površine kot alternativa za brusne valje ali pahljačaste bruse. Uporaba izključno v smeri vrtenja nosilnega telesa, smer vrtenja je označena v jedru brusnega obroča.

Primerno za:

Nosilec za brusni obroč art. 553600.