Klasični komplet vijačnikov VDE

Št. art.: 5538.CBB
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5538.CBB
EAN/GTIN 7610733280063
Številka proizvajalca PB 5538.CBB
L-število L60060 3006

Opis

Opis:

  • Klasični izvijači VDE, komplet, popolnoma izolirani do 1000 V AC / 1500 V DC po IEC/EN 60900
  • za vijake z zarezami
  • VDE-testirano, varno delo do 1000 V AC ali 1500 V DC
  • precizne, dimenzijsko natančne konice, optimalno prileganje vijakom
  • tanek ročaj, varčevanje s prostorom in idealno za fino nastavljanje
  • barvna koda po vrsti vijaka, hitra identifikacija
  • materializacija visoke kakovosti, odporna na topila, olja, kisline in soli
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
.

Lastnosti:

  • Profil: za vijake z zarezami
  • Reža: 0, 1, 2, 3, 4

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico