{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 80 | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Oblika tulca | cilindrična | |
⌀ tulca | 45 mm | |
Širina tulca | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni obroč |
Številka izdelka | 553780 45X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240538 | |
Številka proizvajalca | 553780 45X30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni obroč (ZA), zrnatost 80 polfini, ⌀ objemke × širina objemke: 45X30mm
po ponudbi
Na zalogi
2.216 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.891 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,79 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | polfina | polfina |
⌀ tulca | 45 mm | 45 mm |
Zrnatost | 80 | 80 |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | A |
Širina tulca | 30 mm | 30 mm |
Oblika tulca | cilindrična | cilindrična |
Vrsta izdelka | Brusni obroč | Brusni obroč |