{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Zrnatost | 36 | |
Stopnja preciznosti | groba | |
Oblika tulca | cilindrična | |
⌀ tulca | 60 mm | |
Širina tulca | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Brusni obroč |
Številka izdelka | 553760 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197240507 | |
Številka proizvajalca | 553760 60X30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusni obroč (ZA), zrnatost 36 grobi, ⌀ objemke × širina objemke: 60X30mm
po ponudbi
Na zalogi
1.973 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,21 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.974 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Stopnja preciznosti | groba | groba |
⌀ tulca | 60 mm | 60 mm |
Zrnatost | 36 | 40 |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | A |
Širina tulca | 30 mm | 30 mm |
Oblika tulca | cilindrična | cilindrična |
Vrsta izdelka | Brusni obroč | Brusni obroč |