SCD 192-077-200 AP5 IC908 Karbidni sveder brez notranjega dovajanja hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 5531912
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5531912
EAN/GTIN 7291075275421
Številka proizvajalca 5531912
L-število L24240 739

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) zunanja, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 19,2 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 19,2 mm, število utorov (NOF) 2, dolžina utorov (LCF) 101 mm, območje L/D 5xD, območje L/D 5xD, skupna dolžina (OAL) 153 mm, delovna dolžina (LU) 77 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 19,2 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 19,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 101 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 153 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 77 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico