SCD 177-071-180 ACP5 IC908 Karbidni sveder z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 5531883
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija SOLIDDRILL
    Vrsta izdelka Spiralni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5531883
    EAN/GTIN 7291075274714
    Številka proizvajalca 5531883
    L-število L24240 656

    Opis

    Opis:

    Vrtalnik iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer svedra (DC) 17,7 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 17,7 mm, število kanalov (NOF) 2, dolžina kanalov (LCF) 93 mm, območje L/D 5xD, območje L/D 5xD, skupna dolžina (OAL) 143 mm, efektivna dolžina (LU) 71 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Smer (desna ROKA)
    • Premer izvrtine (DC) 17,7 mm
    • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 17,7 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 2
    • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 93 mm
    • Razpon L/D 5 x D
    • Število zob 2
    • Skupna dolžina (OAL) 143 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 71 mm

    Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico