SCD 174-071-180 ACP5 IC908 Karbidni sveder z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 5xD

Št. art.: 5531878
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5531878
EAN/GTIN 7291075274691
Številka proizvajalca 5531878
L-število L24240 641

Opis

Opis:

Vrtalnik iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 18 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Coolant Thru, smer (HAND) desna, premer vrtalnika (DC) 17,4 mm, velikost svedra / rezalni premer (DC) - metrični 17,4 mm, število zarez (NOF) 2, dolžina zarez (LCF) 93 mm, območje L/D 5xD, območje L/D 5xD, skupna dolžina (OAL) 143 mm, efektivna dolžina (LU) 71 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 18 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 17,4 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 17,4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 93 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 143 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 71 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico