SCDT 068-021-100-M8 IC908 Karbidni sveder za predhodno vrtanje z dovodom hladilnega maziva

Št. art.: 5531414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDDRILL
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5531414
EAN/GTIN 7291075015461
Številka proizvajalca 5531414
L-število L24240 783

Opis

Opis:

Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) mm, hladilna tekočina (CSP) Hladilna tekočina skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 6,8 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 47 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, funkcionalna dolžina (LF) 87 mm, dolžina vpenjala (LCF) 76 mm, razpon L/D 2 x D 10 x D, razpon 3.6,8 x D, Skupna dolžina (OAL) 89 mm, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, efektivna dolžina (LU) 38 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer izvrtine (DC) 6,8 mm
  • Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 6,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 87,76 mm
  • Dolžina vpenjalne palice (LCF) 47 mm
  • Razpon L/D 3 x D
  • Število zob 2
  • Skupna dolžina (OAL) 89 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 38 mm

Iz iste serije "SOLIDDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico