Opis:
Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) mm, hladilna tekočina (CSP) Hladilna tekočina skozi, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 3,3 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, funkcionalna dolžina (LF) 61 mm, dolžina vpenjala (LCF) 4 mm, razpon L/D 2 x D 6 x D, razpon 3.3,3 x D, Skupna dolžina (OAL) 62 mm, kot, 1. Stopnja (SIG) 140 stopinj, efektivna dolžina (LU) 19 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 3,3 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 3,3 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 61,4 mm
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 24 mm
- Razpon L/D 3 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 62 mm
- Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 19 mm