Nosilec brusnih kapic, ⌀ glave, dolžina glave, oblika: 0511G

Št. art.: 553100 0511G
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,19 € / kos
  • od 5 kos
    4,33 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave, dolžina glave, oblika Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave 5 mm
Dolžina glave 11 mm
⌀ držala 3 mm
Maksimalno število vrtljajev 95.000 min-1
Vrsta izdelka Nosilec brusnih kapic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 553100 0511G
EAN/GTIN 4045197723413
Številka proizvajalca 553100 0511G
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Brezšivno oblikovano brusno kapico nataknete na gumijasti nosilec, ki se pri vrtečem stroju zaradi centrifugalne sile raztegne in zanesljivo drži brusno kapico. Brusno kapico lahko hitro in enostavno zamenjate (pri odstranitvi ali namestitvi jo obrnete v smeri zarez).
Elastično gumijasto telo z zarezami in z jeklenim držalom.

Uporaba:

Pretežno v izdelavi orodja za zaključna dela na težko dostopnih mestih.

Primerno za:

Brusne kapice art. 553035553328.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico