Opis:
Karbidni vrtalniki, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) mm, hladilna tekočina (CSP) zunanji, smer (ROKA) desna ROKA, premer vrtanja (DC) 14,4 mm, velikost svedra / premer rezanja (DC) - metrično 14,4 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, dolžina vpenjalne palice (LCF) 65 mm, razpon L / D 3 x D, razpon 2 x D 16 x D, skupna dolžina (OAL) 115 mm, efektivna dolžina (LU) 45 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
- Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
- Smer (desna ROKA)
- Premer izvrtine (DC) 14,4 mm
- Velikost svedra/premer rezanja (DC) – metrično 14,4 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
- Dolžina vpenjalne palice (LCF) 65 mm
- Razpon L/D 3 x D
- Število zob 2
- Skupna dolžina (OAL) 115 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 45 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 45 mm