Garnitura diamantnih brusnih čepov, 10-delna D126 10

Št. art.: 552810 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število brusnih čepov Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število brusnih čepov 10
    Brusno sredstvo Diamant
    Kratica za brusno sredstvo D
    ⌀ držala 3 mm
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 552810 10
    EAN/GTIN 4045197803139
    Številka proizvajalca 552810 10

    Tabela aplikacije

    Karbidna trdina
     
    15
    Umetna masa, GFK
     
    15
    Kamen
     
    15
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura z izbranimi brusnimi čepi v največkrat uporabljenih oblikah in dimenzijah. Držalo ⌀ 3 mm.

    Uporaba:

    Za karbidno trdino, tehnično keramiko, sivo litino in sferolitino, steklo, CFK/GFK.

    Obseg dobave:

    Po 1 brusilni čep za vsako obliko.
    Valj art. 552500, vel. 1; 2; 3; 5;
    krogla art. 552600, vel. 1; 2; 3; 4; 6;
    koničasti lok art. 552700 G0307.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico