Diamantna polirna krpa CaraFin, srednje mehka D15 µm

Št. art.: 552790 D15
(893,75 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zrnatost D15
Kratica za brusno sredstvo D
Mere 180 × 180 mm
Dolžina 180 mm
Širina 180 mm
Material Mikrovlakna
Stopnja preciznosti Zaključno poliranje
Vrsta izdelka Polirne krpe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552790 D15
EAN/GTIN 4045197888358

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
Karbidna trdina
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna polirna orodja CaraFin, enostransko obložena z monokristalnim diamantom. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno večji izkoristek v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah.
Srednje mehka polirna krpa za konturno končno polituro oz. polituro z visokim sijajem trdih materialov.

Prednosti:

Dodaten čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben.
Diamantne polirne krpe (mikrovlakna) enostransko obložene z monokristalnim diamantom.

Uporaba:

Za hitro, suho ročno poliranje.