Diamantna brusna pasta 5 g, topna v alkoholu in vodi monokristalno 0,5 µm

Št. art.: 552330 0,5
(1856,00 € / 100 Gram)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost diamantne brusne paste (µm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Stopnja preciznosti mikro fina
Barvna koda bela
Vrsta izdelka Polirna pasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552330 0,5
EAN/GTIN 4045197958457
Številka proizvajalca 552330 0,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
 
1
Jeklo < 55 HRC
 
1
Jeklo < 60 HRC
 
1
Jeklo < 67 HRC
 
1
Karbidna trdina
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Umetna masa, GFK
 
1
Kamen
 
1
suho
 

Opis

Izvedba:

Diamantna pasta v praktični dozirni brizgalki.
Visoko koncentriran naravni diamant v 5 g brizgalki za doseganje enakomerne hrapavosti površine obdelovanca.

Uporaba:

Vezivo, ki se lahko v vsakem razmerju zmeša z alkoholom ali vodo skrbi za optimalen mazalni film. Za preprosto in naravi neškodljivo čiščenje orodja in obdelovancev z vodo.
Za poliranje kaljenega jekla, karbidne trdine, keramike in kompozitnih materialov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico