Brusna pasta SiC 280

Št. art.: 552250 280
(52,25 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost brusne paste SiC 280
Primerjava zrnatosti 20 µm - 40 µm
Stopnja preciznosti zelo fina
Vsebina 250 g
Vrsta izdelka Polirna pasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 552250 280
EAN/GTIN 4045197240118
Številka proizvajalca 552250 280

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
5
Jeklo < 900 N/mm
 
5
Jeklo < 1400 N/mm
 
5
Jeklo < 55 HRC
 
5
Jeklo < 60 HRC
 
5
Jeklo < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
GG(G)
 
5
CuZn
 
5
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Polirna pasta (oljetopna) s silicijevim karbidom (SiC), vsebina 400 g.

Uporaba:

Za poliranje predhodno brušenih površin.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.