Polirni čep iz klobučevine Držalo ⌀ 3 mm, Tip: ZY0610

Št. art.: 552100 ZY0610
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,63 € / kos
  • od 10 kos
    2,19 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.498 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Stopnja trdote polfini
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 10 mm
⌀ držala 3 mm
priporočena obodna hitrost 5 m/s - 10 m/s
Vrsta izdelka Polirni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 552100 ZY0610
EAN/GTIN 4045197240019
Številka proizvajalca 552100 ZY0610
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Polirni čepi z dolgo življenjsko dobo iz srednje trde klobučevine, z izredno obstojnostjo oblike.

Uporaba:

Za predhodno poliranje in poliranje do visokega sijaja z visokimi zahtevami glede natančnosti geometrijskih oblik.

Opomba:

Polirni čepi iz klobučevine se uporabljajo v kombinaciji z brusnimi in polirnimi pastami npr. art. 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Priporočena obodna hitrost 5 − 10 m/s.